スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。

最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定面(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37797439SPM-25MX+02AZF310+264-6260~25Φ3×10
79,870
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37797448SPM2-25MX+02AZF310+264-6260~25Φ2×5
79,870
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37797640SPM-50MX+02AZF310+264-62625~50Φ3×10
84,170
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37797649SPM2-50MX+02AZF310+264-62625~50Φ2×5
84,170
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37797841SPM-75MX+02AZF310+264-62650~75Φ3×10
89,270
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37797850SPM2-75MX+02AZF310+264-62650~75Φ2×5
89,270
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798035SPM-100MX+02AZF310+264-62675~100Φ3×10
94,370
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798051SPM2-100MX+02AZF310+264-62675~100Φ2×5
94,370
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする