Mitutoyo(ミツトヨ)
スプライン マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
あり
材質(測定面)
超硬合金チップ付
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定面(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37798401
SPM-25MX+02AZF310+264-622+02AZD810D
0~25
Φ3×10
¥
126,770
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798410
SPM2-25MX+02AZF310+264-622+02AZD810D
0~25
Φ2×5
¥
126,770
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798437
SPM-50MX+02AZF310+264-622+02AZD810D
25~50
Φ3×10
¥
131,070
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798446
SPM2-50MX+02AZF310+264-622+02AZD810D
25~50
Φ2×5
¥
131,070
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798480
SPM-75MX+02AZF310+264-622+02AZD810D
50~75
Φ3×10
¥
136,170
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798489
SPM2-75MX+02AZF310+264-622+02AZD810D
50~75
Φ2×5
¥
136,170
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798516
SPM-100MX+02AZF310+264-622+02AZD810D
75~100
Φ3×10
¥
141,270
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798525
SPM2-100MX+02AZF310+264-622+02AZD810D
75~100
Φ2×5
¥
141,270
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。