曜日別特売

V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付

最小表示量(mm)0.001定圧装置ありアンビル角度(°)60内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アンビル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37785925VM3-15MXP+02AZF310+264-622+02AZD810D1~15溝:なし
146,870
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37785950VM3-15MX+02AZF310+264-622+02AZD810D1~15溝:あり
147,170
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37785968VM3-25MXP+02AZF310+264-622+02AZD810D10~25溝:なし
151,370
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37785986VM3-25MX+02AZF310+264-622+02AZD810D10~25溝:あり
151,970
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37786011VM3-40MX+02AZF310+264-622+02AZD810D25~40溝:なし
161,470
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする