Mitutoyo(ミツトヨ)
V溝マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
あり
アンビル角度(°)
60
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アンビル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37785381
VM3-15MXP+02AZF310+264-626
1~15
溝:なし
¥
99,970
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37785399
VM3-15MX+02AZF310+264-626
1~15
溝:あり
¥
100,270
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37785557
VM3-25MXP+02AZF310+264-626
10~25
溝:なし
¥
104,470
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37785575
VM3-25MX+02AZF310+264-626
10~25
溝:あり
¥
105,070
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37785731
VM3-40MX+02AZF310+264-626
25~40
溝:なし
¥
114,570
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。