Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定面超硬合金チップ付も製作しています。
スピンドルは直進式
定圧装置付
測定範囲(mm)
0~25
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.001
量子化誤差
(BLM-MX/QM)±1カウント含まず
先端形状
Bタイプ
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命
通常の使用状態で約2.4年
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37796870
BLM-25MX/0.4T+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T
¥
107,480
¥
105,800
¥
116,380
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37796879
BLM-25MX/0.4T+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T
¥
108,810
¥
105,800
¥
116,380
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。