曜日別特売

デジマチッククリンプハイトマイクロ+データロガープリンタセット

デジマチッククリンプハイトマイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチッククリンプハイトマイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチッククリンプハイトマイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

圧着端子のクリンプハイト測定用
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

測定範囲(mm)0~15先端角(°)45先端径(mm)Φ0.5(先端平)器差(μm)±3内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37784839CHM-15QMX+05CZA662+DP-1VA ROGGER
140,460
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784848CHM-15QMX+05CZA663+DP-1VA ROGGER
141,790
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする