曜日別特売

デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

圧着端子のクリンプハイト測定用です。
CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。

測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.001定圧装置あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37784945CHM-20MX+05CZA662+IT-007R
79,260
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784961CHM-20MX+05CZA663+IT-007R
80,590
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72238376CHM-20MX+05CZA662+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72238385CHM-20MX+05CZA663+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72283709CHM-20MX+05CZA662+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72283718CHM-20MX+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする