Mitutoyo(ミツトヨ)
両球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他
【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
あり
内容量
1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37806146
BMD-50MX+02AZF310+264-623+02AZD810D
25~50
Φ15
¥
121,670
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806171
BMD-75MX+02AZF310+264-623+02AZD810D
50~75
Φ19
¥
125,870
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806189
BMD-100MX+02AZF310+264-623+02AZD810D
75~100
Φ20
¥
130,870
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72304727
BMD-50MX+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)
25~50
Φ15
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72304736
BMD-75MX+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)
50~75
Φ19
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72304745
BMD-100MX+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)
75~100
Φ20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72312689
BMD-50MX+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)
25~50
Φ15
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72312698
BMD-75MX+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)
50~75
Φ19
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72312707
BMD-100MX+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)
75~100
Φ20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。