現場形電気伝導率計(導電率計)

現場形電気伝導率計(導電率計) - HORIBA現場形電気伝導率計(導電率計) - HORIBA

サンプル性状・用途に合わせたセンサをラインアップ
純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に適した汎用センサはもちろん、各国の薬局方(USP,EP,JP)に準拠した製薬製造プロセス向けのセンサもご用意しています。

適合規格CEマーキング、FCC規則温度補償(℃)0~100(ただし、0以下、100以上は延長して演算)校正電気伝導率:セル定数の補正係数入力による(パラメータ入力)、TDS換算:任意係数(0.30~1.00)による換算、温度:基準温度計との比較1点校正繰返し性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.1℃(等価入力にて)直線性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.5℃(等価入力にて)通信機能RS-485 2線式、入出力絶縁形(ただし、伝送出力とは非絶縁)接点入力方式1点 接点形態:オープンコレクタ無電圧a接点、接点機能:伝送出力ホールド用外部入力素子白金抵抗体:1kΩ(0℃)自己診断機能センサ診断エラー、変換器異常伝送出力2点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω、出力範囲1:電気伝導率:測定範囲内で任意設定可能、出力範囲2:温度:-10~160℃の範囲内で任意に設定可能、異常時出力:バーンアウト機能有り(3.8mAまたは21mA)、ホールド機能:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
電源
測定方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72516958HE-200C(トレサビリティ関連書類一式)1セット4.5AC90~264V (50/60Hz)交流2電極方式適合センサESH、FSシリーズ電気伝導率センサ(セル定数0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)
オープン
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37825360HE-200C1台約4.5AC90~264V 50/60Hz 消費電力15VA(max)交流2電極方式
339,000
329,800
362,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする