デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

スピンドル測定面は超硬合金チップ付
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
デジマチック(LCD)

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001寸法D(Φmm)Φ15定圧装置あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37819866BMS-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T
59,480
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37819875BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T
60,810
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72242147BMS-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72242156BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72313976BMS-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72313985BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72492851BMS-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
67,830
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72492860BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
69,160
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする