曜日別特売

ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。

最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
先端角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37820530CPM15-50MX+02AZF310+264-62225~5015°
81,670
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820548CPM30-75MX+02AZF310+264-62250~7530°
82,170
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820609CPM15-75MX+02AZF310+264-62250~7515°
86,770
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820627CPM30-100MX+02AZF310+264-62275~10030°
87,170
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820688CPM15-100MX+02AZF310+264-62275~10015°
91,870
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする