曜日別特売

ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。

最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
先端角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37820566CPM15-50MX+02AZF310+264-62625~5015°
85,370
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820591CPM30-75MX+02AZF310+264-62650~7530°
85,870
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820645CPM15-75MX+02AZF310+264-62650~7515°
90,470
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820670CPM30-100MX+02AZF310+264-62675~10030°
90,870
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820706CPM15-100MX+02AZF310+264-62675~10015°
95,570
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305515CPM15-50MX+02AZF310+264-626(英語版一般校正証明書付)25~5015°
オープン
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305531CPM30-75MX+02AZF310+264-626(英語版一般校正証明書付)50~7530°
オープン
92,980
102,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305540CPM15-75MX+02AZF310+264-626(英語版一般校正証明書付)50~7515°
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305549CPM30-100MX+02AZF310+264-626(英語版一般校正証明書付)75~10030°
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305558CPM15-100MX+02AZF310+264-626(英語版一般校正証明書付)75~10015°
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314667CPM15-50MX+02AZF310+264-626(校正企業実施一般校正証明書一式付)25~5015°
オープン
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314676CPM30-75MX+02AZF310+264-626(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~7530°
オープン
92,980
102,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314685CPM15-75MX+02AZF310+264-626(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~7515°
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314701CPM30-100MX+02AZF310+264-626(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~10030°
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314710CPM15-100MX+02AZF310+264-626(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~10015°
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする