曜日別特売

ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。

最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
先端角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37820521CPM15-50MX+02AZF310+264-62325~5015°
81,670
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820539CPM30-75MX+02AZF310+264-62350~7530°
82,170
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820600CPM15-75MX+02AZF310+264-62350~7515°
86,770
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820618CPM30-100MX+02AZF310+264-62375~10030°
87,170
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37820679CPM15-100MX+02AZF310+264-62375~10015°
91,870
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305567CPM15-50MX+02AZF310+264-623(英語版一般校正証明書付)25~5015°
オープン
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305576CPM30-75MX+02AZF310+264-623(英語版一般校正証明書付)50~7530°
オープン
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305585CPM15-75MX+02AZF310+264-623(英語版一般校正証明書付)50~7515°
オープン
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305601CPM30-100MX+02AZF310+264-623(英語版一般校正証明書付)75~10030°
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305610CPM15-100MX+02AZF310+264-623(英語版一般校正証明書付)75~10015°
オープン
98,980
108,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314719CPM15-50MX+02AZF310+264-623(校正企業実施一般校正証明書一式付)25~5015°
オープン
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314728CPM30-75MX+02AZF310+264-623(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~7530°
オープン
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314737CPM15-75MX+02AZF310+264-623(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~7515°
オープン
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314746CPM30-100MX+02AZF310+264-623(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~10030°
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72314755CPM15-100MX+02AZF310+264-623(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~10015°
オープン
98,980
108,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする