曜日別特売

直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。

最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1定圧装置ありスピンドル直進式内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
平行度(μm)
基準棒(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37821887PDM-25MX+02AZF310+264-6230~254基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
89,070
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37821930PDM-50MX+02AZF310+264-62325~504基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
93,770
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37821966PDM-75MX+02AZF310+264-62375~1006基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
99,170
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37822009PDM-100MX+02AZF310+264-62375~1006基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
104,670
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする