デジマチツク歯厚クイックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチツク歯厚クイックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチツク歯厚クイックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチツク歯厚クイックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチツク歯厚クイックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用
歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)0~30先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37822158PDM-30QMX+05CZA662+IT-020U+937179T
98,480
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37822167PDM-30QMX+05CZA663+IT-020U+937179T
99,810
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72306590PDM-30QMX+05CZA662+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72306599PDM-30QMX+05CZA663+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72316268PDM-30QMX+05CZA662+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72316277PDM-30QMX+05CZA663+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする