曜日別特売

デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタセット

デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用
歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)0~30先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37822219PDM-30QMX+05CZA662+DP-1VA ROGGER
120,160
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37822228PDM-30QMX+05CZA663+DP-1VA ROGGER
121,490
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする