デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット

デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定面は超硬合金チップ付
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
定圧装置付

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)精度スピンドル:0.3保護等級IP65:レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法D(Φmm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37823287BMS-75MX+05CZA662+IT-020U50~75Φ19±2
62,060
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37823296BMS-75MX+05CZA663+IT-020U50~75Φ19±2
63,390
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37823321BMS-100MX+05CZA662+IT-020U75~100Φ20±3
67,060
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37823339BMS-100MX+05CZA663+IT-020U75~100Φ20±3
68,390
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72242400BMS-75MX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)50~75Φ19±2
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72242409BMS-75MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)50~75Φ19±2
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72242418BMS-100MX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)75~100Φ20±3
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72242427BMS-100MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)75~100Φ20±3
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72317318BMS-75MX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~75Φ19±2
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72317327BMS-75MX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~75Φ19±2
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72317336BMS-100MX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~100Φ20±3
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72317345BMS-100MX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~100Φ20±3
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする