曜日別特売

デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定面は超硬合金チップ付
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
定圧装置付

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)精度スピンドル:0.3保護等級IP65:レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法D(Φmm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37823488BMS-75MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T50~75Φ19±2
94,380
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37823506BMS-75MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T50~75Φ19±2
95,710
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37823515BMS-100MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T75~100Φ20±3
99,380
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37823531BMS-100MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T75~100Φ20±3
100,710
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする