電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!
端子台で増締めが少なくなる!
木工下穴あけで止まりにくい!
ロングビットでも力が伝わる!
強化ギア内臓。耐久性20%UP。
充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。
高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)
落下防止コードを取付可能。
六角対辺6.35mmビット対応。



初期電ドラボールを愛用していましたがスイッチ部分が壊れたので、新バージョンのこの商品を購入。スイッチの凹みに指の腹が入りスライドしやすくなり、スイッチの入れっぱなしも指が痛くならなくなった。押しボタンと違ってスライドなので、腰袋に入れておいても誤作動しなくてよいことや照明LEDが数秒残光するので最初の位置合わせがしやすい、回転速度が丁度よいことなどは、前バージョンを引き継いでいてとても良い。さらに充電ランプが大きく見やすくなって、USB-Cで充電できるなどのメリットが増えている。手締め時にバックラッシュを感じなくなったのも良い。以前のバージョンを使っている人には買い替えをお勧めできる。もう少し全長が短くなればもっと良かった。
今までのベッセル電ドラボールよりもトルクがある事で増し締めの頻度が減り非常に使い易くなった。