サンギョウ
【名入れ】アースカラー3か月
自然の色アースカラーでのデザインされた3か月表記のカレンダーです
仕様
六曜有
種別
版代なし
寸法(mm)
775×350
サイズ
46/3切・6枚
紙質
ケント紙90kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
55×300
名入れスペース(mm)
90×350
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。
FAX注文シート
をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37826051
SA-389
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください