【名入れ】カラ-ラインジャンボ

【名入れ】カラ-ラインジャンボ - サンギョウ【名入れ】カラ-ラインジャンボ - サンギョウ【名入れ】カラ-ラインジャンボ - サンギョウ【名入れ】カラ-ラインジャンボ - サンギョウ

古紙を配合し、フレッシュパルプには持続可能性を目指したパルプを使用。

仕様六曜有種別版代なし寸法(mm)770×520サイズ46/2切・13枚材質(フィルター)名入れ紙質マットコート紙・90kg名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)90×410名入れスペース(mm)105×520サービス分類名入れ内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
37826209NK-147
1
35,980
39,578(税込)
2以上
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
2025
1215日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする