サンギョウ
【名入れ】卓上カレンダー コンパクトプラン
コンパクトながら、見やすい文字と定形郵便で郵送できる!94円(重量50g以内)で送れる!
仕様
六曜有
寸法(mm)
88×180
サイズ
13枚
材質(フィルター)
名入れ
紙質
マットコート90kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
15×140
名入れ
台紙部分に名入れ
名入れスペース(mm)
25×180
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。
FAX注文シート
をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
37827548
NK-534
版代なし
1
¥
24,980
¥27,478
(税込)
2以上
¥
18,980
¥20,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
2025年
12月15日まで
37827557
NK-534
ロゴオプション付き 版代込み
1
¥
28,480
¥31,328
(税込)
2以上
¥
22,480
¥24,728
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
2025年
12月15日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090