356L3ドア冷蔵庫

356L3ドア冷蔵庫 - 東芝356L3ドア冷蔵庫 - 東芝356L3ドア冷蔵庫 - 東芝356L3ドア冷蔵庫 - 東芝

使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。
冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。

仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:164うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)質量(kg)72外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1757機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130ドア3年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)330グリーン購入法適合定格内容積(L)356(冷蔵室204、野菜室70、冷凍室82)グリーンマーク認定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38227790GR-W36SC(KZ)
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38227799GR-W36SC(WU)
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする