4合炊きキューブ型炊飯器

4合炊きキューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)4合炊きキューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)

低温調理モードを搭載したキューブ型の炊飯器です。

電源(V)
AC100(50/60Hz)
仕様低温調理モード搭載、6種の炊き分けメニュー:省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶたは丸洗い対応、炊飯方式:マイコン式付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)3.4サイズ(cm)幅21×奥行24.5×高さ21.3消費電力(W)400電源コード(m)約1.0保証期間メーカー:1年間消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】88.8Wh、【タイマー予約時(1回当たり)】0.89、【保温時(1回当たり)】14.7Wh、【待機時(1回当たり)】0.35年間消費電力量(kW)40.9h/年最大炊飯量白米:4合(0.72L)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231247NEJS-072CM-W
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
38231256NEJS-072CM-B
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする