R付サイドカッター(G2)

R付サイドカッター(G2) - アサヒ工具

ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。

用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4内容量1枚
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。
全38種類を絞り込む
刃数
外径(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
R
刃数
刃幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38238798SCO075010-1RK112275
49,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
38238807SCO0750125-1RK1.25122.575
49,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
38238816SCO075015-1RK1.512375
49,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
38238825SCO0750175-1RK1.75123.575
49,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
38238841SCO075020-1RK212475
41,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
38238850SCO075025-1RK2.512575
42,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
38238859SCO075030-1RK312675
44,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
38238868SCO075035-1RK3.512775
47,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
38238877SCO075040-1RK412875
48,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
38238886SCO075045-1RK4.512975
50,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
38238895SCO075050-1RK5121075
51,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
38238911SCO075055-1RK5.5121175
53,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
38238920SCO075060-1RK6121275
55,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
38238929SCO075065-1RK6.5121375
57,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
38238938SCO075070-1RK7121475
58,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
38238947SCO075075-1RK7.5121575
59,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
38238956SCO075080-1RK8121675
61,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
38238965SCO075090-1RK9121875
67,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
38238981SCO075100-1RK10122075
70,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
38238990SCO100010-1RK1142100
61,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
38238999SCO1000125-1RK1.25142.5100
61,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
38239008SCO100015-1RK1.5143100
61,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
38239017SCO1000175-1RK1.75143.5100
61,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
38239026SCO100020-1RK2144100
51,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
38239035SCO100025-1RK2.5145100
51,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
38239051SCO100030-1RK3146100
53,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
38239060SCO100035-1RK3.5147100
56,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
38239069SCO100040-1RK4148100
58,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
38239078SCO100045-1RK4.5149100
59,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
38239087SCO100050-1RK51410100
61,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
38239096SCO100055-1RK5.51411100
63,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
38239105SCO100060-1RK61412100
64,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
38239121SCO100065-1RK6.51413100
66,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
38239130SCO100070-1RK71414100
68,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
38239139SCO100075-1RK7.51415100
72,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
38239148SCO100080-1RK81416100
69,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
38239157SCO100090-1RK91418100
78,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
38239166SCO100100-1RK101420100
79,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする