FSK(エフエスケー)
CBN電着 角度付 ステンレス軸
用途
精密用
材質
合金鋼・工具鋼・高速度鋼
粒度
200
砥材
BZY
結合剤
P(電着)
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)85000
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
先端角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38243269
ABE50
8×7×3×50(DxTxdxL)
60°
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38243278
ABE51
8×4×3×50(DxTxdxL)
90°
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38243287
ABE74
10×8.5×6×50(DxTxdxL)
60°
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38243296
ABE75
10×5×6×50(DxTxdxL)
90°
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください