ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸

ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)
用途精密用・一般用粒度200材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転速度(min-1)
寸法(mm)
先端角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38242770ABR50200(オーバーハング13mm)850008×7×3×50(DxTxdxL)60°
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242779ABR51200(オーバーハング13mm)850008×4×3×50(DxTxdxL)90°
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
38242788ABR74200(オーバーハング13mm)8500010×8.5×6×50(DxTxdxL)60°
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242797ABR75200(オーバーハング13mm)8500010×5×6×50(DxTxdxL)90°
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする