曜日別特売

ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント

ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント - FSK(エフエスケー)
用途精密用砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38242420AAR952000
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242429AAR701000
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242438AAR711000
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242447AAR721000
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242456AAR03600
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242465AAR07600
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242481AAR11325
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242490AAR83325
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242499AAR12230
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
38242508AAR19230
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242517AAR23230
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242526AAR24230
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242535AAR31140
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242551AAR86140
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242560AAR32140
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242569AAR35140
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242578AAR89140
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242587AAR34140
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242596AAR36140
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242605AAR39140
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242621AAR93140
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242630AAR43140
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242639AAR47100
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242648AAR51100
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242657AAR55100
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
38242666AAR63100
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242675ABR06100
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242691ABR12100
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242700ABR18100
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする