曜日別特売

ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)

高能率

用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転速度(min-1)
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38242806ATR21325(オーバーハング13mm)40000M2用1.5×8×3×2×30×0.4(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
38242815ATR31200(オーバーハング13mm)40000M3用2.2×8×4×2×40×0.5(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242831ATR41200(オーバーハング13mm)40000M4用3.0×9.8×6×2×48.2×0.7(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242840ATR51140(オーバーハング13mm)40000M5用3.7×12×6×2×46×0.8(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242849ATR61140(オーバーハング13mm)40000M6用4.5×15×8×2×50×1.0(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242858ATR81140(オーバーハング13mm)40000M8用6.0×20×8×2×50×1.25(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする