FSK(エフエスケー)
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸
高精度
用途
精密用
材質
超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材
MDP
結合剤
P(電着)
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)40000
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転速度(min
-1
)
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38242867
ATR22
800
(オーバーハング13mm)40000
M2用
1.5×8×3×2×30×0.4(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242876
ATR32
600
(オーバーハング13mm)40000
M3用
2.2×8×4×2×40x.05(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242885
ATR42
600
(オーバーハング13mm)40000
M4用
3.0×9.8×6×2×48.2×0.7(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242901
ATR52
400
(オーバーハング13mm)40000
M5用
3.7×12×6×2×46×0.8(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242910
ATR62
400
(オーバーハング13mm)40000
M6用
4.5×15×8×2×50×1.0(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242919
ATR82
400
(オーバーハング13mm)40000
M8用
6.0×20×8×2×50×1.25(DxTxdxL1xLxピッチ)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください