iPhone 16 Pro Max 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃

iPhone 16 Pro Max 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 - GOD GLASS

【120日間保証】AGC製ドラゴントレイルにサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載

材質TPU+ガラスクリア質量(g)35(本体)/80(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×12(本体)/100×200×20(パッケージ込)対応機種iPhone 16 Pro Max内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38248126GG-IL24CDGSCL
3,168
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする