曜日別特売

iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」結塊 超透明

iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」結塊 超透明 - GOD GLASS

【120日間保証】AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/カメラ全体を保護/驚異的な透過度/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質ガラス超透明質量(g)1(本体)/19(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×2(本体)/80×195×12(パッケージ込)対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38247749GG-IM24GLEND
1,896
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする