NBR強耐油エプロン 胸

NBR強耐油エプロン 胸 - FUNAHASHI

食品衛生法適合素材を使用しています。
エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。
抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。
食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。
ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。
※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。
※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。

用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。仕様GR S厚さ(mm)本体0.4ホワイトサイズL材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング質量(g)580(Lサイズ)寸法(cm)90×110本数ヒモ:3耐熱温度(℃)130材質(ひも)CSMゴム紐長(cm)100ハトメニッケル内容量1枚
注意
※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。
※全ての油に対しての耐性は有しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38272179AF-9000
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする