曜日別特売

コンピュータミシン

コンピュータミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]コンピュータミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]コンピュータミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]コンピュータミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]コンピュータミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]コンピュータミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]

わたしによりそうシンプルミシン

用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど仕様模様数:16付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・縁かがり押え・ボビン・三角ドライバー・ブラシ付きリッパー・針パック・糸コマ押え(大)・糸コマ押え(小)・電源コード・使用の手引き・ソフトカバー材質ABS樹脂質量(kg)5.6電源(V)100消費電力(W)70機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、7枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×178×297操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式内容量1台
関連資料:カタログ(0.46MB)取扱説明書:取扱説明書(2.42MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38272215SN-e16
65,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする