冷蔵庫

冷蔵庫 - シャープ

節電モード
冷蔵庫の使用状況を判断し生活パターンに応じて最大で約10%節電します。
プラズマクラスター(冷気除菌)
プラズマクラスターイオンで庫内を包み込み、冷気を除菌します。
シャキット野菜室
野菜室の密閉性を高める、高湿度シールド構造。野菜を乾燥から守り、長持ちさせます。
大容量冷凍室メガフリーザー
まとめ買いも思う存分楽しめます。鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。引き出しボックスで整理収納もカンタンです。
おいそぎ冷凍
ドリップを抑えて一気に冷凍することで、おいしさや栄養分を封じ込めます。
冷蔵庫まるごと新鮮保存、低温新鮮モード
チルドルームでは生鮮食品の鮮度低下を抑えて、鯛なら約7日間保存。人参を野菜室で約7日間保存した場合、甘み成分が約10%アップします。
ナノ低温脱臭触媒
触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。

質量(kg)49ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【最小必要設置スペース】570×685×1668勝手右開き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×665×1568収納数【2Lペットボトル】冷蔵室 4本運転音(dB)【静音設計】23定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】85 / 85【電熱装置】130 / 130ドア2ドア年間消費電力量(kWh/年)333(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)1.04グリーン購入法適合設置寸法(mm)【壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース】390mm以上定格内容積(L)280内容量1台(280L)
注意
※商品の色は実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。
※庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますので、実際の庫内照明の明るさとは異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273850SJ-PD28P
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする