完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス

アクティブノイズキャンセル(ANC)機能搭載
完全ワイヤレスイヤホン
アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載
マイク内蔵でハンズフリー通話が可能
ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能
タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作
(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)
音声アシスタント呼出し対応
マルチペアリング対応
片耳(シングル)モード可能※機能制限あり
防水規格IPX5対応
3サイズのイヤーピース付属
過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計

仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約34電源(V)DC 5(USB給電)規格Bluetooth:Ver.5.3出力class2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)18×33×20、(専用充電ケース)64×50×26周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)保証期間6ヶ月間動作範囲約10mバッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各40、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 300防水性IPX5プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約18(専用充電ケースにて約2回充電)、イヤホン:約6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC内容量1台
注意
※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。
※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。
※マルチポイントには対応しておりません。
※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
※携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
※歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。
※耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間続けて聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
※イヤホンを口に入れないでください。
※暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。
※直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。
※Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273667GH-TWSW-BKブラック(イヤホン))約2時間、(専用充電ケース))約2時間
オープン
取扱い終了
返品不可
38273676GH-TWSW-WHホワイト(イヤホン)約2時間、(専用充電ケース)約2時間
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする