曜日別特売

SK キャスタブルレジン 黄色 500g

SK キャスタブルレジン 黄色 500g - SK本舗

宝飾原型やロストワックス鋳造(インベストメント鋳造)に最適化されたレジン材料で、灰や残渣のない高解像度プリント用のレジンです。
※『玄人専用』の『ノークレームノーリターン』商品となっておりますのでパラメータ参考値や埋没材等についての問い合わせには対応しておりません。
※メーカーのキャスタブルレジンは金、シルバーの鋳造は可能ですが、プラチナの鋳造は出来ません。

黄色質量(g)500硬さ【造形物表面】60D温度(℃)【ガラス転移】80波長(nm)405引張強度(MPa)40密度(g/cm3)1.06(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200-300係数【破断伸び】0.08熱変形温度(℃)50収縮率0.058曲げ強度(MPa)65硬度(ショア D)60D引張応力(MPa)2430内容量1個
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38272940SK01C
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする