スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ

スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ - 三菱電機

家族みんながらくらく使える、ゆとりができる。
どんなお部屋にもフィットするデザイン
手前に引けばスティッククリーナー。小さなお子様でも一緒にお使いいただけます。思いどおりの使い方がワンタッチで選べます。
上げればハンディクリーナー。あと回しにしがちな棚上のホコリも、これならパッとキレイにできます。
傾き検知機能 らくイックモーション。いちいち電源ボタンを押さなくても、傾けるだけでスイッチON。掃除機をかける一連の流れが、操作ボタンを押さなくても可能に。
ラウンド形状ハンドル。ラウンド形状にすることで、重心バランスを最適化。低いところ、高いところ、さまざまなシーンで手元の負担を軽くしました。
らくピタ機構。ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。
フラットヘッド機構。ソファ下など奥まで届きにくかった場所もラクラクお掃除できます。

仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングスタンド(回転ブラシ自動クリーニング機構)、毛がらみ除去機能●ブラシタイプ:自走式パワーブラシ●使いやすさ:操作性能:ワンタッチ脱着、傾き検知機能 らくイックモーション、らくピタ機構、フラットヘッド機構、ラウンド形状ハンドル、吸引力:最大毎分約125,000回転 JCモーター、風速約51m/s※1独自サイクロン構造、らくピタ機構●品質:バッテリー寿命:充放電回数 約3,000回、運転時間:パワーシフトモード<自動運転>約10~約40分 /(標準)約40分/(強)約10分、充電時間:約70分●清潔性:【SIAA認定抗菌】自走式パワーブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、本体ハンドル:外側(塗料に含有)、内側、充電台:らくリーニングプレート、アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、タイヤ、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(青色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(橙色)、【抗菌】アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ植毛(橙色)、掻き出し植毛(橙色)、【丸ごと水洗い】サイクロンボックス、回転ブラシ、【排気性能】0.3μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃さない付属品アレルパンチふとんクリーンブラシ、毛ブラシ、ロングノズル、お手入れブラシ(充電台装着品)質量(kg)クリーナー:1.9(パイプ・ブラシ・バッテリー含む)、充電台:2.4、総質量:4.3(クリーナー収納時)マットグランゴールドコード長さ(m)(充電台)1.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)クリーナー:225×190×1,005、充電台:270×270×817、収納時:270×270×1,020集じん量(L)0.25(ゴミ捨てラインまで)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38275198HC-JD2C-N
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする