Kingston 2,5インチSATA SSD

Kingston 2,5インチSATA SSD - プリンストンKingston 2,5インチSATA SSD - プリンストン

本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。

仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)質量(g)41.9消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり保証期間3年耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)容量(GB)960MTBF平均故障間隔(h)200万内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280150SA400S37/960G
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする