デジタルとアナログを繋いで記録するプロダクツ『タログ』シリーズiPad用スタイラスペン。交換可能な極細のペン先はiPadの繊細な描画にぴったりです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。また、ペン上部をダブルタップするだけで電源ONになるユーザーフレンドリー設計です。
材質ペン先:POM長さ(mm)166.5色グレー直径(Φmm)1.5質量(g)13奥行(mm)9電源内蔵リチウムイオン充電池(USB-C)対応機種iPad(第6~10世代、A16)・iPadAir(第3~5世代)・11インチiPadAir(M2、M3)・13インチiPadAir(M2、M3)・iPadmini(第5~6世代、A17Pro)・11インチiPadPro(第1~4世代、M4)・12.9インチiPadPro(第3~6世代)・13インチiPadPro(M4)連続使用時間(時間)11機能オートオフ(5分)、パームリジェクション、ペン先交換、傾き検知充電時間(分)25商品タイプ本体内容量1本