曜日別特売

UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ブラック

UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ブラック - プリンストンUAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ブラック - プリンストンUAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ブラック - プリンストンUAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ブラック - プリンストン

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。アメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアする本商品は、耐衝撃設計でありながらスマートなデザインと使い安さを両立。
SurfacePro12インチキーボードに対応し、Surfaceペンの取付け取り外し&充電に対応。ケースには角度調節可能なスタンド付きです。

仕様耐衝撃特性:衝撃吸収・強化されたコーナー四隅・医療グレードクリーニング耐久テスト済み(米国テスト結果であり、日本国内の規制や規定・規則への適合を約束するものではありません)適合機種SURFACE PRO12材質TPU、PC、PU寸法(mm)幅285×奥行18×高さ200質量(g)350備考UAGショルダーストラップ対応※別売りタイプケース内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280229UAG-SFPRO12-FSE-BK
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする