曜日別特売

コードレスクリーナー

コードレスクリーナー - プラスマイナスゼロコードレスクリーナー - プラスマイナスゼロ

コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。

仕様吸引仕事率:ハイパワー時27W付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1、ハンディユニット:約0.6電源(V)AC100 50/60Hzスイッチどのモードからも長押しで停止可能コード長さ(m)約1.8最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H875×W200×D101、ハンディユニット:約H313×W70×D101連続使用時間(分)(フル充電時)ハイパワー約12、強約15、標準約20バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3.5時間ダストボックス容量(L)約0.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280089XJC-H111-Wホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38280098XJC-H111-THブラウングレー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする