アルミ酒タンポ

アルミ酒タンポ - 前川金属工業所(宝こづち印)

鍋やケットル、やかん等に入れてお酒をお燗する道具です。湯煎にも。
お酒を直接ケットルなどで温めるよりお燗の温度の調節がしやすく、まろやかになると言われています。
満水容量 350cc
上段部 250cc
下段部 120cc

材質アルミニウム規格2号直径(Φcm)8.4本体質量(g)42高さ(cm)12.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281008ESK5702
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする