外付けSSD

外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)

USB4最軽量!持ち運びしやすいスクエア型
業界最速クラス!最大読込4000MB/sのUSB4対応
マグネットで、スマホに装着して使用可能

対応
Windows(R)11/10/8.1/7
LinuxOS Ubuntu 24.04 LTS以上
macOS Sonoma14.5以上、Ventura 13.6.7以上、Monterey12.7.5以上
iOS 17.6.1以上、Android 9.0.0以上、HarmonyOS 4.0.0.121以上
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金寸法(mm)64.3×64×12.1端子形状USB Type-C保存温度(℃)-40~85インターフェースUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)、Compliance with USB 3.2 Gen1 (5Gbps)、Compliance with USB 2.0 (480Mbps)動作温度(℃)0~55インターフェイスUSB4 Gen 3×2(40Gbps)内容量1台
全6種類を絞り込む
転送速度(MB/sec)
容量(TB)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
転送速度(MB/sec)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282801SE-PS001T2LEL1BF45【書込】最大500【読込】最大40001
オープン
25,273
27,800(税込)
5日以内出荷
38282810SE-PS002T2LEL1BF49【書込】最大3600【読込】最大40002
オープン
36,182
39,800(税込)
5日以内出荷
38282819SE-PS004T2LEL1BF50【書込】最大3600【読込】最大40002
オープン
65,455
72,001(税込)
5日以内出荷
38282828SE-PS001T2LEL1WF45【書込】最大500【読込】最大40001
オープン
25,273
27,800(税込)
5日以内出荷
38282837SE-PS002T2LEL1WF49【書込】最大3600【読込】最大40002
オープン
36,182
39,800(税込)
5日以内出荷
38282846SE-PS004T2LEL1WF50【書込】最大3600【読込】最大40002
オープン
65,455
72,001(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする