イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ)

イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ) - ラディウスイヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ) - ラディウス

ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル
グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー
アコースティックダンピングオプティマイザー
レゾナントティンバースカルプター構造
単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)
ディープマウントイヤーピース

仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約15(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス16Ω±20%再生周波数帯域(Hz)5~50000ケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)13内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281349HP-NHR41Kブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281358HP-NHR41BGブルーグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする