ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C

ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C - ラディウス

DSDのDoP再生(最大5.6MHz)や高出力に対応
USB-C接続の超小型ポータブルDAC/AMP
MFi 認証取得
最大32bit/384kHz(PCM),5.6MHz(DSD)DoP 再生対応
ESS Technology 社製「ES9270C」搭載
アルミニウム筐体
iPhone 15シリーズでの動作確認済み

仕様ビットレート/サンプリングレート:PCM : 最大32bit/384kHz、DSD : 最大1bit/5.6MHz付属品取扱説明書(保証書)寸法(mm)100(全長)ブラック質量(g)7電源バスパワー駆動対応機種USB-Cを搭載し、iOS 17.0.2(iPhone 15シリーズ)、iPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降に対応するデバイス周波数特性10Hz-160,000Hz(@fs=384kHz)最大出力0.7Vrms(@16Ω負荷)、1.0Vrms(@32Ω負荷)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16-600S/N比130dB(@16Ω負荷、A-weight)コネクタ入力 : USB-Cプラグ、出力 : Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)内容量1台
注意
※製品の接続時に、ポップ音が聞こえることがあります。製品の特性上、内部回路のコンデンサーに電荷が流れ込む際に生じるものであり故障ではありません。あらかじめご了承ください。
※DSD音源のDoP再生中は、端末の通知音、着信音、キーボード操作音などに合わせてノイズを生じることがあります。製品の内部回路の仕様上、DoP再生中の音声とその他の音の処理方法が異なるために生じるものであり、故障ではありません。端末をマナーモードに設定するなど、再生中の音声以外の音が鳴らない環境でお楽しみ下さい。
※全てのUSB-Cデバイスでの動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281550RK-DA70CK
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする