曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven

完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven - ラディウス

完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホン
ながら聴き構造
骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション
独自構造フローティングフィットシステム
音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリーク
マルチポイント機能
AIコールノイズリダクション
急速充電
IPX4

仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3再生周波数帯域(Hz)15~20000連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4ドライバーユニット(Φmm)14通信距離(m)見通し距離 :最大約10対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP内容量1台
注意
※通信距離は目安です。周囲環境により通信可能距離が変わる場合があります。
※ご使用時の電波状況や音量によっては再生時間が短くなる場合があります。
※本製品は、最大音量・最小音量の際に『volume maximum』『volume minimum』音声アナウンスが流れます。デバイスによっては最大音量または最小音量にしたままにすると、楽曲再生の前や、スリープボタンを押した際にアナウンスが流れることがございます。その際はマナーモードにするか、音量を一段階下げる、または上げることでアナウンスが流れないようにすることができます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281455HP-B100BTBGブルーグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281446HP-B100BTKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする