Modeにはマイクとリモコンが付属し、携帯電話で使用可能。優れたオーディオ、もつれにくいコード、マーシャルのレガシーを体現するユニークなスタイリングと組み合わせています。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現S,M,L,XLの交換可能なサイズのイヤーピースが付属し心地よいフィット感を実現断線に強く耐久性のある3.5mmプラグ音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、通話がコントロールできるリモコン