曜日別特売

ブルートゥーススピーカー Acton III

ブルートゥーススピーカー Acton III - MARSHALLブルートゥーススピーカー Acton III - MARSHALL

Acton IIIは、Homelineシリーズの中で一番コンパクトなサイズのBluetoothスピーカーです。前モデルよりもさらに広いサウンドステージを持ち、没入感のあるホームオーディオ体験のために再設計されたサウンドを提供します。ホームスピーカーに期待される、部屋を満たすマーシャルのシグネチャーサウンドを余すところなくお届けします。

仕様●パワー・アンプ:ウーファー用30W D級アンプx1、ツィーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:95dB@1m付属品電源ケーブル質量(kg)約2.85形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260x170x150通信方式Bluetooth(R)5.2入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)45~20000対応コーデックSBC内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282155ACTON3BLUETOOTH-BLACKBLACK
オープン
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
38282171ACTON3BLUETOOTH-CREAMCREAM
オープン
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする