曜日別特売

ブルートゥーススピーカー STOCKWELL II

ブルートゥーススピーカー STOCKWELL II - MARSHALL

Stockwell IIはわずか重量1.4kg。小型ながらパンチのあるサウンドを鳴らします。ステレオフォニック、マルチディレクションサウンドにより屋内、野外問わず音楽に没頭できます。

仕様●パワー・アンプ:ウーファー用10W D級アンプx1、ツィーター用5W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:80 dB SPL @ 1 m付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)質量(kg)約1.38BLACK&BRASS形式アクティブスピーカー/バスレフ型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161x180x70通信方式Bluetooth(R)5.0入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)60-20000充電時間(時間)フル:5連続再生時間約20時間防水保護等級IPX4入力電圧5~12V,3A USB-C対応コーデックSBC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282146STOCKWELL II BLACK AND BRASS
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする